MM s -A-L150/50-C32-T21-CH válcové šanky (osazené) pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3424349
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3424349
EAN / GTIN 7291075486001
Číslo výrobce 3424349

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 50 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T21, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 30 mm
  • Délka těla (LB): 50 mm
  • Maximální délka těla (LBX): 53,3 mm
  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS): T21
  • celková délka (OAL): 150 mm
  • Max. Úhel ponoření (RPMX): 12690 rev/min