MM S-A-L150/50-C32-T21-CH Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3424349
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3424349
EAN / GTIN 7291075486001
Número del fabricante 3424349

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T21, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 30 mm
  • Longitud del cuerpo (LB): 50 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 53.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T21
  • Longitud total (OAL): 150 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 12690 Rev/min