{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Wiertło rurowe | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 47 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 450 mm | |
| Materiał skrawający | DP | |
| Długość całkowita L | 450 mm | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | TYROLIT B1 Nassbohrkronen BASIC | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | - | |
| Obróbka na sucho | nie nadaje się | |
| Sposób mocowania | Otwór gwintowany | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Powietrze | nie nadaje się | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba ostrzy Z | 1 | |
| Nazwa produktu (typ) | K | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Metal ciężki | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) |
| Numer artykułu | 34239241 | |
| EAN / GTIN | 9003172021249 | |
| Numer producenta | 34239241 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |