Tyrolit B1 Couronnes pour carottage sous arrosage 47x450x11/4″ BASIC béton armé

Réf.: 34239241
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit fraise à carotter
Diamètre des dents, min. Dc min. 47 mm
Longueur des goujures Lc 450 mm
Nuance de coupe DP
Longueur totale L 450 mm
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant TYROLIT B1 Nassbohrkronen BASIC
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 -
Usinage à sec inapproprié
Type d’attachement alésages filetés
Huile inapproprié
Air inapproprié
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Nombre de lèvres Z 1
Désignation du produit (type) K
Groupe d’usinage K (fonte)
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil métal lourd
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)

Identification et classification

Référence article 34239241
EAN / GTIN 9003172021249
Réf. fabricant 34239241
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Moteurs de carottage jusqu'à 2,5 kW.
  • Agrégats béton tendres.
  • Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien.
  • Nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm pour une longévité accrue.
  • Segments soudés au laser jusqu’au diamètre 300 mm pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHL1D COURONNE DIAMANTEE
  • Spécification : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 47 x 450 x 11/4″ mm
  • Diamètre: 47 mm
  • Epaisseur: 450 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Grande longévité et bonne capacité de coupe
  • Applications universelles.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage