Tyrolit B1 Brocas huecas en húmedo 47x450x11/4″ BASIC hormigón armado

Número de artículo: 34239241
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Fresa de corona
Diámetro del filo, mín. Dc min. 47 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 450 mm
Material de corte DP
Longitud total L 450 mm
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante TYROLIT B1 Nassbohrkronen BASIC
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 -
Procesamiento en seco inapropiado
Tipo de alojamiento Perforación roscada
Aceite inapropiado
Aire inapropiado
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Cantidad de cortes Z 1
Nombre del producto (tipo) K
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido)
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal pesado
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)

Identificación y clasificación

Número de artículo 34239241
EAN / GTIN 9003172021249
Número del fabricante 34239241
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Motores de perforación de hasta 2,5 kW.
  • Hormigón con agregados blandos.
  • Herramientas de calidad para uso diario.
  • Nueva altura de segmento de 11,3 mm para una mejor vida útil.
  • Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

  • Forma: HOHL1D BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 47 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 47 mm
  • Grosor: 450 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Rendimiento y vida útil rentables
  • Aplicación universal.

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo