{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Jádrový vrták | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 47 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 450 mm | |
| Řezný materiál | DP | |
| Celková délka L | 450 mm | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | TYROLIT B1 Nassbohrkronen BASIC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | - | |
| Suché obrábění | nevhodný | |
| Typ upínače | Závitový otvor | |
| Olej | nevhodný | |
| Vzduch | nevhodný | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Název výrobku (typ) | K | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Densimet | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) |
| Katalogové číslo | 34239241 | |
| EAN / GTIN | 9003172021249 | |
| Číslo výrobce | 34239241 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |