{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Kernbohrer | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 47 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 450 mm | |
| Schneidstoff | DP | |
| Länge gesamt L | 450 mm | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | TYROLIT B1 Nassbohrkronen BASIC | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Schraubaufnahme | |
| Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 | - | |
| trocken Bearbeitung | ungeeignet | |
| Aufnahmeart | Gewindebohrung | |
| Öl | ungeeignet | |
| Luft | ungeeignet | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Anzahl Schneiden Z | 1 | |
| Produktbezeichnung (Typ) | K | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Schwermetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) |
| Artikelnummer | 34239241 | |
| EAN / GTIN | 9003172021249 | |
| Herstellernummer | 34239241 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |