TYROLIT CD640 Korony do wiercenia na mokro 67x450x11/4″ PREMIUM*** do betonu zbrojonego

Nr art.: 34235196
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34235196
EAN / GTIN 9003172013244
Numer producenta 34235196
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Silniki wiertnicze o mocy do 3 kW.
  • Kruszywa betonowe średnio twarde do bardzo twardych.
  • Narzędzia wysokiej jakości spełniające najwyższe wymagania i zapewniające maksymalną opłacalność.
  • Uniwersalne zastosowanie i łatwe usuwanie rdzenia.
  • Nowa wysokość segmentu wynosząca 11,3 mm zapewniająca długą żywotność oraz nowa geometria segmentu zapewniająca wysoką wydajność skrawania.
  • Segmenty spawane laserowo o Ø do 300 mm zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Zaleta:

  • Bardzo długa żywotność
  • Większa wydajność skrawania
  • Stała, wysoka wydajność cięcia.

Materiał:

  • Beton

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe