TYROLIT CD640 Natboren 67x450x11/4″ PREMIUM gewapend beton

Artikelnummer: 34235196
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34235196
EAN/GTIN 9009012011739
Nummer fabrikant 34235196
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boormotoren tot 3 kW.
  • Middelharde tot zeer harde betongranulaten.
  • Kwaliteitsgereedschap voor de hoogste eisen en maximale efficiëntie.
  • Universeel gebruik en probleemloos kern verwijderen.
  • Nieuwe segmenthoogte van 11,3 mm voor lange levensduur, nieuwe segmentgeometrie voor hoge snijprestaties.
  • Lasergelaste segmenten tot Ø 300 mm voor maximale veiligheid.

Voordeel:

  • Zeer hoge levensduur
  • Hogere snijprestaties
  • Consistent hoge snijprestaties.

Materiaal:

  • beton

T.b.v.:

  • Kernboor