Tyrolit CD640 Corone per carotaggio a umido 67x450x11/4″ PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34235196
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
Codice articolo 34235196
EAN / GTIN 9003172013244
Codice del produttore 34235196
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motori di foratura fino a 3 kW.
  • Aggregati per calcestruzzo da mediamente duri a molto duri.
  • Utensili di qualità per le massime esigenze e la massima redditività.
  • Impiego universale e rimozione senza problemi del nucleo.
  • Nuova altezza del segmento di 11,3 mm per una lunga durata, nuova geometria del segmento per elevate prestazioni di asportazione.
  • Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.

Vantaggi:

  • Durata molto elevata
  • Maggiore capacità di asportazione
  • Prestazioni di taglio costantemente elevate.

Materiale:

  • calcestruzzo

Per:

  • Carotaggio