Cd640 mokre vrtalne krone 67X450X11/4” P

Št. art.: 34235196
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
Številka izdelka 34235196
EAN/GTIN 9003172013244
Številka proizvajalca 34235196
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Motorji za vrtanje do 3 kW.
  • Srednje trdi do zelo trdi betonski agregati.
  • Kakovostno orodje za najvišje zahteve in največjo učinkovitost.
  • Univerzalna uporaba in nemoteno odstranjevanje jedra.
  • Nova višina segmenta 11,3 mm za dolgo življenjsko dobo, nova geometrija segmenta za visoko zmogljivost rezanja.
  • Lasersko varjeni segmenti do Ø 300 mm za največjo varnost.

Prednosti:

  • Zelo dolga življenjska doba
  • Večja zmogljivost rezanja
  • Konstantno visoka zmogljivost rezanja.

Material:

  • Beton

Primerno za:

  • Jedrno vrtanje