TYROLIT CD640 nedves magmarók 67x450x11/4″ PREMIUM vasbeton

Cikkszám: 34235196
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 34235196
EAN / GTIN 9009012011739
Gyártó száma 34235196
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Fúrómotorok akár 3 kW-os teljesítményig.
  • Közepesen kemény és nagyon kemény betonaggregátumokhoz.
  • Minőségi szerszámok a legmagasabb igényekhez és maximális hatékonysághoz.
  • Univerzális használat és problémamentes magfúrás.
  • Új, 11,3 mm-es szegmensmagasság a hosszú élettartamért, új szegmensgeometria a nagy vágási teljesítményért.
  • Lézerhegesztett szegmensek Ø 300 mm-ig a maximális biztonság érdekében.

Előny:

  • Nagyon hosszú élettartam
  • Nagyobb vágási teljesítmény
  • Állandóan magas vágási teljesítmény.

Alapanyag:

  • Beton

Alkalmazható:

  • Magfúrás