TYROLIT TSU-SILENT – uniwersalna tarcza do piły stołowej 700x3,9x60 PREMIUM***

Nr art.: 34180295
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający DP
Powłoka bez powłoki
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Średnica skrawania Dc 700 mm
Średnica otworu mocującego D3 60 mm
Szerokość cięcia B 3,9 mm
Kształt zębów Wz
Minimalnie na mokro nie nadaje się
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nie nadaje się
Powietrze nie nadaje się
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria TSU-SILENT
Oznaczenie producenta PREMIUM Universal; TSU-SILENT
Frez typu ISO K
Grupa skrawania O (inne)
Długość całkowita L 700 mm
Długość funkcjonalna 700 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie rozdzielające (FTR)
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34180295
EAN / GTIN 9003172006406
Numer producenta 34180295
Numer L L50140 101215
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Materiały nadające się do obróbki: Beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa, pumeks, cegła itp.
  • Szczegóły: W przypadku średnic do 550 mm w zestawie znajdują się pierścienie redukcyjne o wymiarach 35–30 mm oraz 30–25,4 mm.
  • W przypadku średnicy od 625 mm w zestawie znajduje się pierścień redukcyjny 60–55 mm.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 40 – 3,9 – 10 × 1 × M120 / 11,5 × 55
  • Wymiary: D x T x H = 700 x 3,9 x 60

Zaleta:

  • Zastosowanie uniwersalne
  • Maksymalna wydajność i trwałość.
  • Szeroki asortyment.

Materiał:

  • Wersja uniwersalna

Pasuje do:

  • Piła stołowa