Disc diamantat universal TSU-SILENT 700x3,9x60/55 mm PREMIUM

Cod articol.: 34180295
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș DP
Strat de acoperire neacoperită
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Diametru tăiş Dc 700 mm
Diametru gaură de montare D3 60 mm
Lăţime de tăiere B 3,9 mm
Formă dinţi Wz
Umiditate minimă nerecomandat
Umiditate maximă nerecomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei nerecomandat
Aer nerecomandat
Lubrifiant de răcire nu
Serie TSU-SILENT
Denumirea producătorului PREMIUM Universal; TSU-SILENT
Tip de freză ISO K
Grupa de aşchiere O (altele)
Lungimea totală L 700 mm
Lungime funcţională 700 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare de debitare (FTR)
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 34180295
EAN / GTIN 9003172006406
Număr producător 34180295
L-Număr L50140 101215
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Beton aerat, cărămidă nisipo-calcaroasă, piatră ponce, cărămidă, etc.
  • Detalii: Inele de reducere 35-30 mm și 30-25,4 mm sunt incluse pentru diametre de până la 550 mm.
  • De la un diametru de 625 mm, este furnizat un inel de reducere de 60-55 mm.

Caracteristică:

  • Formă: C1GW DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 3,9 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Dimensiune (D x D x H): 700 x 3,9 x 60 mm
  • Diametru: 700 mm
  • Grosime: 3,9 mm
  • Orificiu: 60 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Fierăstrău de masă

Avantaj:

  • Utilizare universală
  • Performanță maximă și durată de viață maximă.
  • Sortiment foarte extins.

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Ferăstrău de masă