Tyrolit TSU-S Disques pour scies sur table 700x3,9x60 PREMIUM universels

Réf.: 34180295
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nuance de coupe DP
Revêtement sans revêtement
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Diamètre des dents Dc 700 mm
Diamètre d’alésage D3 60 mm
Largeur de coupe B 3,9 mm
Forme de dent Wz
Av. arrosage min. inapproprié
Av. arrosage max. inapproprié
Usinage à sec adaptée
Huile inapproprié
Air inapproprié
Lubrifiant non
Série TSU-SILENT
Référence fabricant PREMIUM Universal; TSU-SILENT
Type de fraise ISO K
Groupe d’usinage O (divers)
Longueur totale L 700 mm
Longueur fonctionnelle 700 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage tronçonnage (FTR)
Type de produit lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 34180295
EAN / GTIN 9003172006406
Réf. fabricant 34180295
Article hors catalogue L50140 101215
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: béton cellulaire, brique argilo-calcaire, pierre ponce, brique, etc.
  • Détails: bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm fournies jusqu’au diamètre 550 mm.
  • Au-delà de 625 mm de diamètre, fourniture d’une bague de réduction de 60–55 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: C1GW SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 3,9 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Dimension (D x T x H): 700 x 3,9 x 60 mm
  • Diamètre: 700 mm
  • Epaisseur: 3.9 mm
  • Alésage: 60 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Scie de table

Avantage(s):

  • Applications universelles
  • Performance et longévité maximales.
  • Gamme offrant de nombreuses déclinaisons de produits.

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Scie de table