Tyrolit TSU-S Sierra de diamante 700x3,9x60 PREMIUM universales

Número de artículo: 34180295
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
DP
Recubrimiento
sin revestimiento
Ejecución de la herramienta
Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Diámetro del filo Dc
700 mm
Diámetro del orificio de montaje D3
60 mm
Ancho de corte B
3,9 mm
Forma de los dientes
Wz
Húmedo mínimo
inapropiado
Húmedo máximo
inapropiado
Procesamiento en seco
adecuado
Aceite
inapropiado
Aire
inapropiado
Lubricante refrigerante
no
Serie
TSU-SILENT
Denominación del fabricante
PREMIUM Universal; TSU-SILENT
Tipo de fresa ISO
K
Grupo de arranque de virutas
O (otros)
Longitud total L
700 mm
Longitud funcional
700 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado
Fresado de separación (FTR)
Tipo de producto
Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 34180295
EAN / GTIN 9003172006406
Número del fabricante 34180295
Número L L50140 101215
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: hormigón poroso, arenisca calcárea, piedra pómez, ladrillo, etc.
  • Detalles: se suministra con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30 25,4 mm hasta un diámetro de 550 mm.
  • Para sierras con diámetro 625 mm y superiores se suministran arandelas de reducción de 60–55 mm.

Característica:

  • Forma: C1GW SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 40 - 3,9 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Dimensión (D x D x H): 700 x 3,9 x 60 mm
  • Diámetro: 700 mm
  • Grosor: 3,9 mm
  • Agujero: 60 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Sierra de mesa

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Máximo rendimiento y vida útil.
  • Profundidad de surtido elevada.

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Sierra de mesa