{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
DP
|
|
| Beschichtung |
unbeschichtet
|
|
| Werkzeugausführung |
Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
|
|
| Schneidendurchmesser Dc |
700 mm
|
|
| Durchmesser Aufnahmebohrung D3 |
60 mm
|
|
| Schnittbreite B |
3,9 mm
|
|
| Zahnform |
Wz
|
|
| nass min. |
ungeeignet
|
|
| nass max. |
ungeeignet
|
|
| trocken Bearbeitung |
geeignet
|
|
| Öl |
ungeeignet
|
|
| Luft |
ungeeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
nein
|
|
| Serie |
TSU-SILENT
|
|
| Herstellerbezeichnung |
PREMIUM Universal; TSU-SILENT
|
|
| ISO-Fräsertyp |
K
|
|
| Zerspanungsgruppe |
O (sonstige)
|
|
| Länge gesamt L |
700 mm
|
|
| Funktionslänge |
700 mm
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Trennfräsen (FTR)
|
|
| Produktart |
Kreissägeblatt
|
| Artikelnummer | 34180295 | |
| EAN / GTIN | 9003172006406 | |
| Herstellernummer | 34180295 | |
| L-Nummer | L50140 101215 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |