Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, typ: 8

Nr art.: 341421 8
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Selbstspannendes Bohrfutter
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt wiertarski
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Maks. średnica mocowania D1 8 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Norma DIN 238
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341421 8
EAN / GTIN 8436004857012
Producent/osoba odpowiedzialna Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Opis

Wykonanie:

wersja przemysłowa
Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

do wiertarek stojakowych.
Nakładane na chwyty trzpieniowe nr 342300342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.