Mandrins porte-forets auto-serrants, Type: 8

Réf.: 341421 8
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Position des interfaces côté machine
Type de barre emmanchement mandrin
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions B10
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Interface côté machine B
Diamètre de serrage min. 1 mm
Diamètre de serrage max. 8 mm
Interface interface 1
Type de produit mandrins de perçage
Norme DIN 238

Identification et classification

Référence article 341421 8
EAN / GTIN 8436004857012
Fabricant/personne responsable Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Description

Exécution:

Modèle industriel
Avec cône de mandrin porte-foret DIN 238

Utilisation:

Pour perceuses à colonne.
Pour fixation sur arbres de montage 342300342887 ou directement sur la broche de la machine.