{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Bohrfutteraufnahme | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | Selbstspannendes Bohrfutter | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 8 mm | |
| Bohrkopflänge geschlossen L1 | 78 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Bohrfutter | |
| Norm | DIN 238 | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 341421 8 | |
| EAN / GTIN | 8436004857012 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spanien |