Widełki do zdejmowania uchwytu wiertarskiego, Typ: 3

Nr art.: 341140 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Widełki wyłączające
Do stożków uchwytów wiertarskich B16
Długość 210 mm
Szerokość 40 mm
Grubość 12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341140 3
EAN / GTIN 4045197308429
Numer producenta 295 1618 003 0
Producent/osoba odpowiedzialna Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Zastosowanie:

Specjalny przyrząd do zdejmowania uchwytów wiertarskich z trzpieni stożk.
Do uchwytów wiertarskich ze stożkiem DIN 238.