Widełki do zdejmowania uchwytu wiertarskiego, Typ: 1

Nr art.: 341140 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Widełki wyłączające
Do stożków uchwytów wiertarskich B 6
Długość 120 mm
Szerokość 20 mm
Grubość 10 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341140 1
EAN / GTIN 4045197308405
Numer producenta 295 0600 001 0
Producent/osoba odpowiedzialna Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Zastosowanie:

Specjalny przyrząd do zdejmowania uchwytów wiertarskich z trzpieni stożk.
Do uchwytów wiertarskich ze stożkiem DIN 238.