Lehúzó villa fúrótokmányhoz 3

Cikkszám: 341140 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrótokmány kúphoz B 16; B 18
Hossz 210 mm
Szélesség 40 mm
Vastagság 12 mm
Termék fajtája Kinyomó villa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341140 3
EAN / GTIN 4045197308429
Gyártó száma 295 1618 003 0

Leírás

Felhasználás:

Célszerszám kúpos tüskék fúrótokmányainak lehúzására.
DIN 238 szerinti fúrótokmány-kúphoz.