Viljuškasta poluga za steznu glavu 3

Artikl br.: 341140 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za konus stezne glave B 16; B 18
Duljina 210 mm
širina 40 mm
Debljina 12 mm
Vrsta proizvoda Viljuškasta poluga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341140 3
EAN / GTIN 4045197308429
Broj proizvođača 295 1618 003 0

Opis

Upotreba:

Specijalni alat za istiskivanje glava za bušenje s konusnih trnova.
Za konus glave za buđenje DIN 238.