Vilice za izbijanje vrtalnih glav 3

Št. art.: 341140 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za konus vrtalne glave B 16; B 18
Dolžina 210 mm
Širina 40 mm
Debelina 12 mm
Vrsta izdelka Izbijalne vilice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341140 3
EAN/GTIN 4045197308429
Številka proizvajalca 295 1618 003 0

Opis

Uporaba:

Specialno orodje za odstranjevanje vrtalnih glav s konusnih trnov.
Za konus vrtalne glave DIN 238.