Samozaciskowe, wysokowydajne uchwytywiertarskie, Typ: 15

Nr art.: 341000 15
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
130 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 15
zakres mocowania 0,2 mm - 1,5 mm
⌀ zewnętrzna 19 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej 35 mm
dł. uchwytu zamkniętego 37 mm
uchwytów ze stożkiem B 6
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 6,35 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341000 15
EAN / GTIN 4045197308252
Numer producenta 100 0015 B06 0
Producent/osoba odpowiedzialna Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu − hartowane i wymienne.
z noniuszem do łatwego mocowania najcieńszych wierteł oraz do trzpieni pomocniczych do wierceń precyzyjnych nr 341200.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:

DIN 238.