Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo, Typ: 15

Artiklové číslo: 341000 15
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter, Typ: 15
Rozhraní na straně stroje B6
Upínací průměr min. D1 0,2 mm
Upínací průměr max. D1 1,5 mm
Průměr kuželu D 6,35 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 19 mm
Délka vrtací hlavy uzavřená L1 37 mm
Délka vrtací hlavy otevřená L1 35 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Norma DIN 238
Vnitřní chlazení je možné ne
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341000 15
EAN / GTIN 4045197308252
Číslo výrobce 100 0015 B06 0
Výrobce/odpovědná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné tříčelisťové vrtací sklíčidlo - přesné provedení. Vysoká přesnost obvodivé házivosti, bez použití klíče, samosvěrné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.
S noniem pro přednastavení mini vrtáků a pro jemné vrtací pomůcky č. 341200.

Použití:

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo do vřetena stroje.

Norma:

DIN 238