Trzpienie pomocnicze, Typ: 13

Nr art.: 341200 13
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt chwytu ⌀ 13 mm
skok 20 mm
długość całkowita 91 mm
wielkość stożka B 6
Rodzaj produktu Trzpienie pomocnicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341200 13
EAN / GTIN 4045197308474
Numer producenta 200 Z130 000 0
Producent/osoba odpowiedzialna Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Wykonanie:

Łożyskowany pierścień mocujący zapewnia precyzyjną obsługę. Sprężyna powoduje automatyczny powrót do pozycji wyjściowej.

Zastosowanie:

Do otworów o ⌀ do 1,5 mm.
Do ręcznego wiercenia najmniejszych otworów, również przy użyciu dużych maszyn.

Pasuje do:

nr 341000, wielk. 15.