• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Självspännande, högeffektiv borrchuck, Typ: 15

Art-nr.: 341000 15
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
132 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 15
spännvidd 0,2 mm - 1,5 mm
Utvändig ⌀ 19 mm
Borrhuvudlängd öppen 35 mm
Borrhuvudlängd stängd 37 mm
Borrdorn B 6
Maximal diameter borrchucksdorn 6,35 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 341000 15
EAN/GTIN 4045197308252
Tillverkarens nummer 100 0015 B06 0
Tillverkare/ansvarig person Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Benämning

Utförande:

Högeffektiv trebackig borrchuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.
Med nonie för förinställning av mycket små borrar och för finborrningshjälp nr 341200.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238