Samozaciskowe, wysokowydajne uchwytywiertarskie, Typ: 30

Nr art.: 341000 30
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
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter, Typ: 30
Złącze po stronie maszyny B10
Min. średnica mocowania D1 0,2 mm
Maks. średnica mocowania D1 3 mm
Średnica stożka D 10,094 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 24 mm
Długość głowicy wiertarskiej zamkniętej L1 47,5 mm
Długość głowicy wiertarskiej otwartej L1 44 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Norma DIN 238
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341000 30
EAN / GTIN 4045197308269
Numer producenta 100 0030 B10 0
Producent/osoba odpowiedzialna Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu − hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:

DIN 238.