MM ECDF155A150-2T08 IC908 Wymienne płaskie głowice wiertarskie

Nr art.: 3409846
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3409846
EAN / GTIN 7291075500332
Numer producenta 3409846

Opis

Opis:

  • Wiertło centrujące, cechy interfejsu T08, średnica wiercenia (DC): 15,5 mm, długość wspornika (LPR): 27 mm

Cecha szcz.:

  • Interfejsy Cechy T08
  • Średnica wiercenia (DC): 15,5 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC): - Metryczny 15,5 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 27 mm