MM ECDF155A150-2T08 IC908 Testine in Metallo Duro Intercambiabili MULTI-MASTER per Foratura con Fondo Piano

Codice art.: 3409846
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3409846
EAN / GTIN 7291075500332
Codice del produttore 3409846

Descrizione

Descrizione:

Le interfacce punte a centrare sono dotate di T08, diametro di foratura (DC) 15,5 mm, lunghezza a sbalzo (LPR) 27 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 15.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 15.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 27 mm