• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

MM ECDF155A150-2T08 IC908 výměnné ploché vrtací hlavy

Artiklové číslo: 3409846
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3409846
EAN / GTIN 7291075500332
Číslo výrobce 3409846

Popis

Popis:

středicí vrtáky, rozhraní funkce T08, průměr vrtáku (DC) 15,5 mm, délka páky (LPR) 27 mm

Charakteristika:

  • Rozhraní obsahuje T08
  • průměr vrtáku (DC): 15,5 mm
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrická 15,5 mm
  • Délka límce (LPR): 27 mm