• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECDF155A150-2T08 IC908 Auswechselbare Flachbohrköpfe

Artikel-Nr.: 3409846
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3409846
EAN / GTIN 7291075500332
Herstellernummer 3409846

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T08, Bohrdurchmesser (DC) 15.5 mm, Kraglänge (LPR) 27 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Bohrdurchmesser (DC): 15.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 15.5 mm
  • Kraglänge (LPR): 27 mm