MM S-A-L40/20-C375-T06-WH Trzpienie cylindryczne (stopniowane) do wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3409825
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3409825
EAN / GTIN 7291075485073
Numer producenta 3409825

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, długość korpusu (LB): 1,98″, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/8″, rozmiar gwintu montażowego, po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T06, długość całkowita (OAL): 4 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 0 364 cale
  • Długość ciała (LB): 1,98 cale
  • maksymalna długość ciała (LBX): 2 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/8 cala
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego przedmiotu (THSZWS): T06
  • Długość całkowita (OAL): 4 cale
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX): 24420 obr./min