MM S-A-L40/20-C375-T06-WH Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3409825
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3409825
EAN / GTIN 7291075485073
Número del fabricante 3409825

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 1.98″, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud total (OAL) 4″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.364″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.98″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T06
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 24420 Rev/min