MM S-A-L40/20-C375-T06-WH cilindrische schachten (getrapte schachten) voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3409825
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3409825
EAN/GTIN 7291075485073
Nummer fabrikant 3409825

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, lichaamslengte (LB) 1,98″, klemdiameter, machinezijde (DCONMS) 3/8″, schroefdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 4″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0.364″
  • Lichaamslengte (LB): 1,98″
  • Max. Lichaamslengte (LBX): 2″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Schroefdraadmaat montage, werkstukzijde (THSZWS): T06
  • totale lengte (OAL): 4″
  • Max. Immersiehoek (RPMX): 24420 Rev/min