MM s-a-L40/20-C375-T06-WH Freză interschimbabilă (în trepte)

Cod articol.: 3409825
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3409825
EAN / GTIN 7291075485073
Număr producător 3409825

Descriere

Descriere:

Prize pentru Freză modulară, lungimea corpului (LB) 1,98″, diametrul scuturătorului, partea mașinii (DCONMS) 3/8″, dimensiunea filetului de frezare, partea piesei de prelucrat (THSZWS) T06, lungimea totală (OAL) 4″

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 0.364″
  • Lungime caroserie (LB): 1,98″
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 2″
  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 3/8″
  • Dimensiune filet de montare, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T06
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghi maxim de imersie (RPMX): 24420 rot/min