Płytka wieloostrzowa do ogólnych zastosowań z czterema spiralnymi krawędziami skrawającymi, do ramion 90°.

Nr art.: 3408026
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3408026
EAN / GTIN 7291075445381
Numer producenta 3408026
Numer L L23910 690

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 12,75 mm, grubość płytki tnącej (S): 5 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 12,75 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,07 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4