• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

SDMT 1205PDR-HQ-MM IC328 Plăcuţe pentru aplicații generale cu patru muchii de tăiere elicoidale, pentru umeri la 90°.

Cod articol.: 3408026
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3408026
EAN / GTIN 7291075445381
Număr producător 3408026
L-Număr L23910 690

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru aplicații generale cu patru muchii de tăiere elicoidale, pentru umeri la 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.75 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4