SDMT 1205PDR-HQ-MM IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3408026
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3408026
EAN / GTIN 7291075445381
Gyártó száma 3408026
L-szám L23910 690

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 12,75 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,75 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése