Tyrolit SCM fleece wheel Quick-Change 75xR EX.COARSE PREMIUM universal

Nr art.: 34072700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Pieces
  • Etapy zamówienia: 25 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria PREMIUM SCM Quick-Change
Oznaczenie producenta SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny Ścierniwo korundowe (A)
Do materiału aluminium; Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji
Norma ISO 525

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34072700
EAN / GTIN 9003170029759
Numer producenta 34072700
Numer L L50140 2150
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The PREMIUM SCM Quick-Change discs for the mini angle grinder make surface treatment of a wide variety of workpieces much easier. Thanks to the easy handling and quick assembly of the discs, the processing time is reduced many times over. This means that the best surface results can be achieved in the shortest possible time and entire work steps can be saved. This is achieved not least through the highest removal rates when reducing surface roughness, removing tarnish, smoothing surfaces and cleaning and removing weld seams.

Cecha szcz.:

  • Shape: NON-WOVEN quick-release washer
  • Material suitability: Stainless steel, plastic / PVC, non-ferrous metals, steel, wood
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : SCM A EX. GROB
  • Dimension (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Container diameter: 75 mm
  • Grit size: 10
  • Tools for: Angle grinder

Zaleta:

  • Shortest processing time thanks to easy handling and assembly
  • Versatile area of application enables 1-3 work steps to be saved
  • Best tool life and very good stock removal

Zastosowanie:

  • For reducing surface roughness, smoothing surfaces and cleaning and removing weld seams on a wide range of materials
  • Ideal for hard-to-reach areas

Zalecenie:

  • EXTRA COARSE/EXTRA MEDIUM” grit for cleaning, rust removal, deburring and light stock removal
  • COARSE grit for cleaning, derusting, removing coatings and ”final finish”
  • MEDIUM” grit for light cleaning, deburring and final finishing
  • VERY FINE grit as the final step

Special features:
  • Shortest processing times and saving of work steps
  • Best tool life
  • Highest stock removal

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM SCM Quick-Change" Zobacz wszystkie