Brusný rounový kotouč SCM QUICK-CHANGE 75XR SCM EXTRA HRUBÁ PRÉMIUM

Artiklové číslo: 34072700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada PREMIUM SCM Quick-Change
Označení výrobce SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe
Obsah 1 ks
Popis – formulář kulatá
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Korundové brusné zrno (A)
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace
Norma ISO 525

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34072700
EAN / GTIN 9003170029759
Číslo výrobce 34072700
L-číslo L50140 2150
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rychlovýměnné kotouče PREMIUM SCM pro mini úhlovou brusku výrazně usnadňují povrchovou úpravu nejrůznějších obrobků. Díky snadné manipulaci a rychlé montáži kotoučů se mnohonásobně zkracuje doba zpracování. To znamená, že nejlepších výsledků povrchové úpravy lze dosáhnout v nejkratším možném čase a lze ušetřit celé pracovní kroky. Toho je dosaženo v neposlední řadě díky maximální rychlosti úběru při snižování drsnosti povrchu, odstraňování temperační barvy, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svárů.

Charakteristika:

  • Tvar: Rychlovýměnný kotouč VLIES
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, neželezné kovy, ocel, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SCM A EX. GROB
  • Rozměry (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Průměr nádoby: 75 mm
  • Velikost jádra: 10
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejkratší doba zpracování díky jednoduché manipulaci a montáži
  • Univerzální oblast použití umožňuje ušetřit 1-3 pracovní kroky
  • Nejlepší životnost a velmi dobrý úběr materiálu

Použití:

  • Pro snižování drsnosti povrchu, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svárů na široké škále materiálů.
  • Ideální pro těžko přístupná místa

Doporučení:

  • Zrnitost ”EXTRA HRUBÁ/EXTRA STŘEDNÍ” pro čištění, odstraňování rzi, odjehlování a odstraňování lehkých zbytků.
  • Zrnitost ”COARSE” pro čištění, odrezování, odstraňování nátěrů a ”finální úpravu”.
  • STŘEDNÍ zrnitost pro lehké čištění, odstraňování otřepů a ”konečnou úpravu”
  • VELMI DROBNÁ zrnitost jako závěrečný krok

Zvláštnosti:
  • Nejkratší doba zpracování a úspora pracovních kroků
  • Nejlepší životnost nástroje
  • Nejvyšší úběr materiálu

Ze stejné série "PREMIUM SCM Quick-Change" Zobrazit všechny