Disc din lână abrazivă SCM QUICK-CHANGE 75xR SCM A EXTRA GROSIER PREMIUM

Cod articol.: 34072700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 Pieces
  • Pași de comandă: 25 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie PREMIUM SCM Quick-Change
Denumirea producătorului SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere rotund
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive Granulaţie abrazivă din corindon (A)
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații
Standard ISO 525

Identificare și clasificare

Cod articol 34072700
EAN / GTIN 9003170029759
Număr producător 34072700
L-Număr L50140 2150
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile cu schimbare rapidă PREMIUM SCM pentru mini polizorul unghiular facilitează mult tratarea suprafețelor unei game largi de piese de prelucrat. Datorită manipulării ușoare și asamblării rapide a discurilor, timpul de prelucrare este redus de mai multe ori. Aceasta înseamnă că se pot obține cele mai bune rezultate de suprafață în cel mai scurt timp posibil și se pot salva etape întregi de lucru. Acest lucru se obține nu în ultimul rând prin cele mai mari rate de îndepărtare la reducerea rugozității suprafeței, îndepărtarea luciului, netezirea suprafețelor și curățarea și îndepărtarea sudurilor.

Caracteristică:

  • Formă: Șaibă cu eliberare rapidă NEȚESUTĂ
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, metale neferoase, oțel, lemn
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : SCM A EX. COARSE
  • Dimensiuni (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Diametru: 75 mm
  • Granulația: 10
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Cel mai scurt timp de prelucrare datorită manipulării și asamblării simple
  • Domeniul versatil de aplicare permite economisirea a 1-3 etape de lucru
  • Cea mai bună durată de viață a sculei și îndepărtare foarte bună a materialului

Aplicaţie:

  • Pentru reducerea rugozității suprafețelor, netezirea suprafețelor și curățarea și îndepărtarea cusăturilor de sudură pe o gamă largă de materiale
  • Ideal pentru zonele greu accesibile

Recomandare:

  • Granulație ”EXTRA COARSE/EXTRA MEDIUM” pentru curățare, îndepărtarea ruginii, debavurare și îndepărtarea ușoară a materialului
  • granulație ”COARSE” pentru curățare, derapare, îndepărtarea straturilor și ”finisare finală”
  • Granulație ”MEDIUM” pentru curățare ușoară, debavurare și finisare finală
  • granulație ”VERY FINE” ca ultim pas

Caracteristici speciale:
  • Cea mai scurtă durată de prelucrare și economisirea etapelor de lucru
  • Cea mai bună durată de viață a sculei
  • Cea mai mare îndepărtare a materialului

Din aceeași serie "PREMIUM SCM Quick-Change" Vedeţi-le pe toate