Włóknina ścierna SCM QUICK-CHANGE 75xR SCM A BARDZO DROBNOZIARNISTA PREMIUM

Nr art.: 112588
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
Podłoże ścierniwa włóknina
Oznaczenie producenta SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Do materiału aluminium; Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji
Norma ISO 525

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112588
EAN / GTIN 9003171125887
Numer producenta 112588
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Tarcze PREMIUM SCM Quick-Change do mini-szlifierki kątowej znacznie ułatwiają obróbkę powierzchni najróżniejszych elementów.
  • Dzięki łatwej obsłudze i błyskawicznemu montażowi szyb czas obróbki ulega wielokrotnemu skróceniu.
  • Dzięki temu można uzyskać doskonałe efekty wykończenia powierzchni w bardzo krótkim czasie, a także pominąć całe etapy pracy.
  • Jest to możliwe między innymi dzięki najwyższej wydajności ściernej podczas zmniejszania głębokości chropowatości, usuwania nalotu, uzyskiwania powierzchni gładkich, a także podczas czyszczenia i usuwania spoin spawalniczych.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Tarcza z włókniny z systemem szybkiej wymiany
  • Materiał do obróbki: Stal nierdzewna, tworzywa sztuczne / PVC, metale nieżelazne, stal, drewno
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : SCM A BARDZO DROBNE
  • Wymiar (D x URZĄDZENIE): 75 x R mm
  • Średnica: 75 mm
  • rozmiar ziarna: 60
  • Narzędzie do: Szlifierka kątowa

Zaleta:

  • Najkrótszy czas realizacji dzięki łatwej obsłudze i montażu
  • Wszechstronność zastosowań pozwala zaoszczędzić od 1 do 3 etapów pracy
  • Najdłuższa żywotność i bardzo dobra wydajność skrawania

Zastosowanie:

  • Ziarnistość „EXTRA GROB/EXTRA MEDIUM” do czyszczenia, usuwania rdzy, okrawania oraz do lekkiego ścierania
  • Ziarnistość „GROB” do czyszczenia, usuwania rdzy, usuwania powłok oraz „wykończenia końcowego”
  • Ziarnistość „MEDIUM” do lekkiego czyszczenia, okrawania i „wykończenia końcowego”
  • Ziarnistość „BARDZO DROBNE” jako ostatni etap

Materiał:

  • Stal nierdzewna/tworzywa sztuczne / PVC/metale nieżelazne/stal/drewno

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Ziarnistość „EXTRA GROB/EXTRA MEDIUM” do czyszczenia, usuwania rdzy, okrawania oraz do lekkiego ścierania
  • Ziarnistość „GROB” do czyszczenia, usuwania rdzy, usuwania powłok oraz „wykończenia końcowego”
  • Ziarnistość „MEDIUM” do lekkiego czyszczenia, okrawania i „wykończenia końcowego”
  • Ziarnistość „BARDZO DROBNE” jako ostatni etap

Cechy szczególne:
  • Najkrótszy czas realizacji i ograniczenie liczby etapów pracy
  • Najdłuższa żywotność
  • Najwyższa wydajność skrawania

Wskazówka:

  • Do zmniejszania chropowatości, gładzenia powierzchni, a także czyszczenia i usuwania spoin spawalniczych z najróżniejszych materiałów
  • Idealny do trudno dostępnych miejsc