{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | System szybkiej wymiany Roloc™ | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Oznaczenie producenta | SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Bez wibracji | |
| Norma | ISO 525 |
| Numer artykułu | 112543 | |
| EAN / GTIN | 9003171125436 | |
| Numer producenta | 112543 | |
| Numer L | L50140 2815 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |