Wymienne głowice frezarskie z węglików spiekanych do frezowania rowków teowych

Nr art.: 3401400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3401400
EAN / GTIN 7291075446227
Numer producenta 3401400
Numer L L24060 630

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, cechy interfejsu T05, głębokość cięcia, maks. (CDX): 2,65 mm, średnica cięcia (DC): 13,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 9,25 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Interfejsy Cechy T05
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2,65 mm
  • Średnica ostrza (DC) 13,5 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 2 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość funkcjonalna (LF) 15 mm
  • Długość całkowita (OAL) 9,25 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni