MM TS135-N20P-06T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: 3401400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3401400
EAN / GTIN 7291075446227
Réf. fabricant 3401400
Article hors catalogue L24060 630

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.65 mm, Diamètre coupant (DC) 13.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 9.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.65 mm
  • Diamètre coupant (DC) 13.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 9.25 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees