• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MM TS135-N20P-06T05 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per incavatura

Codice art.: 3401400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3401400
EAN / GTIN 7291075446227
Codice del produttore 3401400
Numero-L L24060 630

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Massima profondità di taglio (CDX) 2.65 mm, Diametro della fresa (DC) 13.5 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 9.25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.65 mm
  • Diametro della fresa (DC) 13.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 9.25 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto