MM TS135-N20P-06T05 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 3401400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3401400
EAN / GTIN 7291075446227
Číslo výrobce 3401400
L-číslo L24060 630

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti rozhraní T05, hloubka řezu, max. (CDX) 2,65 mm, průměr řezu (DC) 13,5 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 9,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.65 mm
  • Prumer rezu (DC) 13.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 9.25 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne